曜日別特売

シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 - CKD

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)種類有接点配線方式2線式表示ランプなし保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)内容量1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75315565SW-M5H1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)ストレートタイプ
2,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315574SW-M5H33(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)ストレートタイプ
2,500
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75315583SW-M5H55(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)ストレートタイプ
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315599SW-M5V1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)L字タイプ
2,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315608SW-M5V33(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)L字タイプ
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315617SW-M5V55(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)L字タイプ
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする