CKD
コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別
耐強磁界用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
リード線(m)
0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
負荷電流(mA)
5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
5以下
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
CAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
内容量
1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316037
SW-H0M
¥
8,070
¥
7,263
¥
7,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316046
SW-H0U
¥
8,070
¥
7,263
¥
7,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください