CKD
コネクタ付シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 2色表示式
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)
0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
負荷電流(mA)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SMG、STR2
内容量
1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
内部降下電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316055
SW-K2YHM
ストレートタイプ
4以下
¥
7,580
¥
6,578
¥
7,236
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316064
SW-K2YHU
ストレートタイプ
5以下
¥
9,390
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316073
SW-K2YVM
L字タイプ
4以下
¥
7,580
¥
6,578
¥
7,236
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316089
SW-K2YVU
L字タイプ
5以下
¥
9,390
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください