曜日別特売

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内容量1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リード線取出方向
内部降下電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316098SW-T2HFストレートタイプ4以下
5,120
4,613
5,074(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
75316107SW-T2HMストレートタイプ4以下
5,120
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316116SW-T2HUストレートタイプ5以下
6,930
6,250
6,875(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316125SW-T2VFL字タイプ4以下
5,120
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316134SW-T2VML字タイプ4以下
5,120
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316143SW-T2VUL字タイプ5以下
6,930
6,250
6,875(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする