コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別交流磁界用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプ負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)6以下漏れ電流(mA)1.0以下出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD内容量1個
注意
※交流溶接機用ですので直流溶接機では耐強磁界性能の効果は得られません。
※出力ディレー時間は、磁気センサがピストン磁石を検出し、スイッチ出力が出るまでの時間を示します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316213SW-T2YDB0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコードΦ6、0.5mm2×2芯)
12,600
10,940
12,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316229SW-T2YDBK0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコードΦ6、0.5mm2×2芯)
14,470
13,038
14,342(税込)
31日以内出荷
返品不可
75316238SW-T2YDG0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコードΦ6、0.5mm2×2芯)
12,600
10,940
12,034(税込)
6日以内出荷
返品不可
75316247SW-T2YDGK0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコードΦ6、0.5mm2×2芯)
14,470
13,038
14,342(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316256SW-T2YDU0.3(M12ケーブルコネクタ付難燃性ビニルキャブタイヤコード、AWG20、2芯)
11,060
9,840
10,824(税込)
6日以内出荷
返品不可
75316265SW-T2YDUK0.3(M12ケーブルコネクタ付難燃性ビニルキャブタイヤコード、AWG20、2芯)
12,910
11,923
13,115(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする