コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別切削油用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316274SW-T2YLHMストレートタイプ
9,380
8,450
9,295(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316283SW-T2YLVML字タイプ
9,380
8,450
9,295(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする