曜日別特売

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ - CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316335SW-T3PHFストレートタイプ
5,250
4,725
5,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
75316344SW-T3PVFL字タイプ
5,250
4,725
5,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする