CKD
シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 2色表示式
小形シリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SMG、STR2
内容量
1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316588
SW-K2YH
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
5,280
¥
4,823
¥
5,305
(税込)
当日出荷
75316597
SW-K2YH3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
5,660
¥
5,177
¥
5,695
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316606
SW-K2YH5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
6,050
¥
5,519
¥
6,071
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316615
SW-K2YV
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
5,280
¥
4,823
¥
5,305
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316624
SW-K2YV3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
5,660
¥
5,177
¥
5,695
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316633
SW-K2YV5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
6,050
¥
5,519
¥
6,071
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください