CKD
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別
耐強磁界用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
負荷電流(mA)
5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
5以下
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
CAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
内容量
1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316649
SW-H0
1(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316658
SW-H03
3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
7,810
¥
7,050
¥
7,755
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316667
SW-H05
5(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください