曜日別特売

シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式

シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 - CKD

小形シリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
適合シリンダSMG、STR2種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下内容量1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316676SW-K2H1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)ストレートタイプ
2,810
2,538
2,792(税込)
当日出荷
75316685SW-K2H33(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)ストレートタイプ
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75316694SW-K2H55(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)ストレートタイプ
3,580
3,308
3,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
75316703SW-K2V1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)L字タイプ
2,810
2,538
2,792(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75316719SW-K2V33(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)L字タイプ
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75316728SW-K2V55(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)L字タイプ
3,580
3,308
3,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする