CKD
シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ
小形シリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
無接点
配線方式
3線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
出力方式
NPN出力
電源電圧(V)
DC10~28
負荷電流(mA)
50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)
DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)
0.5以下
漏れ電流(μA)
10以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SMG、STR2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316737
SW-K3YH
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm
2
)
¥
5,280
¥
4,823
¥
5,305
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316746
SW-K3YH3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm
2
)
¥
5,660
¥
5,177
¥
5,695
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316755
SW-K3YH5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm
2
)
¥
6,050
¥
5,519
¥
6,071
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316764
SW-K3YV
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm
2
)
¥
5,280
¥
4,823
¥
5,305
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316773
SW-K3YV3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm
2
)
¥
5,660
¥
5,177
¥
5,695
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316789
SW-K3YV5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm
2
)
¥
6,050
¥
5,519
¥
6,071
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください