LED捕虫器luics-P

LED捕虫器luics-P - SHIMADALED捕虫器luics-P - SHIMADALED捕虫器luics-P - SHIMADALED捕虫器luics-P - SHIMADALED捕虫器luics-P - SHIMADALED捕虫器luics-P - SHIMADALED捕虫器luics-P - SHIMADA

縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。
ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。
捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。
粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。
ムシをしっかり捕獲し、逃しません。
薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。

用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間消費電力(W)7.5シルバー材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200質量(kg)約1.7電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合ランプ専用UV-LEDショートランプ寿命約15000時間セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個内容量1セット
取扱説明書:(7.1MB)
注意
※モバイルバッテリーでも駆動可。
※縦置・横置可能/ACアダプター別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75313639LC-P01
オープン
48,900
53,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする