エレコム
タッチペン スタイラスペン 抗菌 高密度ファイバーチップ クリップ付 ストラップホール付
細菌の増殖を抑える抗菌加工済み!軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
用途
対応機種
色
ブラック
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約120×ペン径約8ペン先約6
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
内容量
1個
注意
各種スマートフォン・タブレット※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75317918
P-TPC02ABBK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください