エレコム
タッチペン スタイラスペン 抗菌 ディスク クリップ付
細菌の増殖を抑える抗菌加工済み!透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。
用途
対応機種
色
ブラック
材質
ペン先:ポリカーボネート、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約127×ペン径約9ペン先約7
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
内容量
1個
注意
各種スマートフォン・タブレット※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75317927
P-TPD02ABBK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください