VILEA
レイヤード風半袖Tシャツ(裏綿)
肌触りの柔らかい裏綿素材、表地は通気性のあるメッシュ仕様、一枚着るだけでレイヤード風、パイソン柄ポケット
機能
裏綿、吸汗速乾、特殊二十編み、消臭テープ
材質
表:ポリエステル100%・裏:綿100%・ポケット部分:ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318478
515
ホワイト
M
66
42
22
102
オープン
取扱い終了
75318487
515
ホワイト
L
68
44
23
108
オープン
取扱い終了
75318496
515
ホワイト
LL
70
46
24
114
オープン
取扱い終了
75318505
515
ホワイト
3L
72
48
25
120
オープン
取扱い終了
75318514
515
ブラック
M
66
42
22
102
オープン
取扱い終了
75318523
515
ブラック
L
68
44
23
108
オープン
取扱い終了
75318539
515
ブラック
LL
70
46
24
114
オープン
取扱い終了
75318548
515
ブラック
3L
72
48
25
120
オープン
取扱い終了
75318557
515
カーキ
M
66
42
22
102
オープン
取扱い終了
75318566
515
カーキ
L
68
44
23
108
オープン
取扱い終了
75318575
515
カーキ
LL
70
46
24
114
オープン
取扱い終了
75318584
515
カーキ
3L
72
48
25
120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください