抗ウイルス・抗菌対応
パスワードは不要、ICカードをかざすだけでより便利により快適に
改ざん時には警告を表示
万が一の盗難や紛失時も安心
管理ソフトウェア(別売)に対応
ウイルスを常に監視して感染拡大対策
持ち運びのリスクを最低限に
異常を検知したら即お知らせ!
お客様にあった使い方をご提案
デバイス制御
インターフェース【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0色ブラック電源供給USBバスパワーハードウェア暗号化対応対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット みまもり合図 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット LoginHelper ,Windows 8.1 64ビット/32ビット TM_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 64ビット 本体 ,Windows Server 2012 64ビット 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 みまもり合図 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 みまもり合図 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 みまもり合図 ,macOS 10.15 HS_UPDATERセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(突起部除く)本体質量(g)約300動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)保証期間3年付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書※暗号認証ソフトウェアは製品本体内に保存※保証書はマニュアルに記載端子数1端子形状USB Micro-B内容量1台