理研コランダム
リコディスクSUSAP
従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
用途
ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。
適合材
ステンレス
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
砥粒
A
回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
内容量
1箱(10枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75329373
R34124
#40
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75329389
R34126
#60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75329398
R34127
#80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75329407
R34118
#100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
75329416
R34119
#120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75329425
R34120
#150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75329434
R34121
#180
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75329443
R34122
#240
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75329459
R34123
#320
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75329468
R34125
#400
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください