曜日別特売

これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)

これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。

用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328217GA-PB068
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 排水口のゴミ受け
建設業・工事業

シンクの排水口のゴミ受けがなぜか錆びて穴が開いている部分があるので交換しました。サイズもピッタリで大満足です。

対象商品 : 75328217
2025-07-20
用途: キッチンのシンクのゴミ受けとして
JuAy合同会社飲食業

水切れが良く、ゴミの付着を防いでくれます。
値段が安いので、定期的に交換でます。

対象商品 : 75328217
2024-08-05
用途: 排水口の掃除
株式会社川田商会 協栄自工

中古住宅を購入し、カゴの底につついたような跡があったので交換しました。
奇麗になってすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする