GAONA(ガオナ)
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
材質
ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)
1~60
厚さ(mm)
19
適合内径(Φmm)
150
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75328244
GA-PB071
1セット
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75328253
GA-PB072
1セット(3個)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください