曜日別特売

これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)

これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)

つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
既存のフタを取り外すことなく取付けできます。

用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~60外径(Φmm)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328287GA-PB075
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする