これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的)

これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328323GA-PB079
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75328323
2022-11-07
用途: お風呂の排水溝に
その他業種

お風呂にぴったりで気持ちいい。髪の毛がすぐ捨てられるし 清潔に使えるのがとっても良いです。早く買えば良かった。次はキッチン用も買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする