GAONA(ガオナ)
これエエやん 高強度パッキン
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途
管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。
材質
ノンアスベスト(VND629ET)
使用温度(℃)
-20~100
厚さ(mm)
2
最高使用温度(℃)
100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75328445
GA-KA022
1セット(10個)
11.5
呼13(G1/2)
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75328454
GA-KA023
1セット(10個)
16
呼20(G3/4)
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75328463
GA-KA024
1個
22
呼25(G1)
30
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください