GAONA(ガオナ)
これエエやん パッキン
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途
管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。
材質
フッ素ゴム(T/#1050-FA)
使用温度(℃)
0~120
最高使用温度(℃)
120
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75328567
GA-KA034
1セット(10個)
11.5
呼13(G1/2)
18.5
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
75328576
GA-KA035
1セット(10個)
16
呼20(G3/4)
24
2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
75328585
GA-KA036
1個
22
呼25(G1)
30
3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください