曜日別特売

これエエやん リブつきパッキン

これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)これエエやん リブつきパッキン - GAONA(ガオナ)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。

用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80内容量1セット(10個)
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328628GA-KA04012呼13(G1/2)18.52.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75328637GA-KA04116呼20(G3/4)243.5
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする