これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用
トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。
カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。
寒波対策の必需品です。
用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。
定格電圧(V)100
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度(℃)-10以上
付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個
電源コード(m)1.5
内容量1個
トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。
カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。
寒波対策の必需品です。