興研
防じんマスク 1180H型(S)
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途
石綿除去作業向け
区分
RL3
入数
1
国家検定合格番号
第TM788号
タイプ
標準品
サイズ
面体Sサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
内容量
1個
注意
※けい酸カルシウム第一種を切断等により除去する場合は、電動ファン付呼吸用保護具が必要となりますので本製品は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75329513
126527
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください