曜日別特売

GM-12マスクセット

GM-12マスクセット - 重松製作所

有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。

用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス国家検定合格番号N16号セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上内容量1セット
注意
※酸素濃度18%未満の環境や有毒ガス濃度0.1%を超える環境、あるいは有毒ガスの種類が不明な環境では危険ですから絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329556659172
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする