曜日別特売

サイクルモードハイポンチョ 7441

サイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイクサイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイクサイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイクサイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイクサイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイクサイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイクサイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイクサイクルモードハイポンチョ 7441 - カジメイク

突然の雨でも素早く簡単に着られる前開きファスナータイプの軽量ポンチョです。
胸幅95cm、着丈116cmの実寸サイズで男性の方も着られる大きさです。
自転車乗車時に便利な手甲カバー付きです。
レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。

材質PE(ポリエステル)サイズフリー混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート着丈(cm)116裄丈(cm)83胴回り(cm)180付属品収納袋内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753303697441ベージュ
5,590
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
753303787441オリーブ
5,590
4,998
5,498(税込)
当日出荷
753303877441ギンガム
5,590
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする