マルマン
A5 ノート セプトクルール
使いやすさにこだわって仕立てたノートです。
本門3mm方眼100枚。
サイズ
A5
罫幅(mm)
3
罫
方眼罫
枚数
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:212×158×17
寸法(縦×横)(mm)
本文:210×147
質量(g)
301
材質
表表紙:PVC+含浸紙/裏表紙:PVC+含浸紙
製本
ツインワイヤSCタイプ
用紙
筆記用紙80g/m
2
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75333388
N768-02
スピリットブルー
¥1,000
¥
869
¥956
(税込)
翌々日出荷
75333397
N768-04
サニーイエロー
¥1,000
¥
869
¥956
(税込)
翌々日出荷
75333406
N768-06
クリスプホワイト
¥1,000
¥
869
¥956
(税込)
翌々日出荷
75333415
N768-08
スパイシーコーラルピンク
¥1,000
¥
869
¥956
(税込)
翌々日出荷
75333424
N768-53
コンフォートミント
¥1,000
¥
869
¥956
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください