マルマン
A6 ノート セプトクルール
使いやすさにこだわって仕立てたノートです。
本門3mm方眼100枚。
サイズ
A6
罫幅(mm)
3
罫
方眼罫
枚数
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:152×116×17
寸法(縦×横)(mm)
本文:150×105
質量(g)
154
材質
表表紙:PVC+含浸紙/裏表紙:PVC+含浸紙
製本
ツインワイヤSCタイプ
用紙
筆記用紙80g/m
2
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75333433
N769-02
スピリットブルー
¥800
¥
719
¥791
(税込)
翌々日出荷
75333449
N769-04
サニーイエロー
¥800
¥
719
¥791
(税込)
翌々日出荷
75333458
N769-06
クリスプホワイト
¥800
¥
719
¥791
(税込)
翌々日出荷
75333467
N769-08
スパイシーコーラルピンク
¥800
¥
719
¥791
(税込)
翌々日出荷
75333476
N769-53
コンフォートミント
¥800
¥
719
¥791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください