日進ゴム
#960 たびぐつハイガード
マジックタイプの鉄先芯入り高所用ハイカット
くるぶしパット付
レディースサイズ対応
形状
ハイカット
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約430(26cm)
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75337913
#960
23
3E
紺
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75337929
#960
29
3E
紺
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください