曜日別特売

#808 よか足袋(先芯なし)

#808 よか足袋(先芯なし) - 日進ゴム#808 よか足袋(先芯なし) - 日進ゴム#808 よか足袋(先芯なし) - 日進ゴム#808 よか足袋(先芯なし) - 日進ゴム#808 よか足袋(先芯なし) - 日進ゴム#808 よか足袋(先芯なし) - 日進ゴム

靴感覚で履ける先丸。カカトマジックタイプ。
靴のようなクッション、靴底で、石などがある固い地面でも安心。
デザイン性のあるカモフラ柄で、休みの日のガーデニングにも最適。
甲部が糊高仕様で、少しの水滴程度なら弾いてくれる。
靴底が目詰まりしにくい意匠で、土や泥が付きにくい。

形状ハイカット材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし靴タイプ足袋内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338297#80822.5~233Eカモフラ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
75338306#80823.5~243Eカモフラ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
75338315#80824.5~253Eカモフラ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
75338324#80825.5~263Eカモフラ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
75338333#80826.5~273Eカモフラ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
75338349#80827.5~283Eカモフラ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする