密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 - 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
712件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15602154BE15-131 0~40kPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575545BE15-131 0~40kPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級-G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602170BE15-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575554BE15-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602179BE15-131 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575570BE15-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602188BE15-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575579BE15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602197BE15-131 3MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~3G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575588BE15-131 3MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~3G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602206BE15-131 10MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575597BE15-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602215BE15-131 25MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575606BE15-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602224BE15-131 35MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~35G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575615BE15-131 35MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~35G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602240BE15-133 0.1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575624BE15-133 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.1G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75068797BE15-131 0~40kPa1個D枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.04G3/8B気体・液体
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
15602249BE15-133 0.2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575640BE15-133 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602258BE15-133 0.25MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575649BE15-133 0.25MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.25G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602267BE15-133 0.3MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575658BE15-133 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602276BE15-133 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575667BE15-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602285BE15-133 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575676BE15-133 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602294BE15-133 1.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575685BE15-133 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602310BE15-133 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575694BE15-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602319BE15-133 4MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575710BE15-133 4MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602328BE15-133 6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575719BE15-133 6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602337BE15-133 10MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575728BE15-133 10MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75070617BE15-131 -0.1~2MPa1個D枠(埋込型取付金具)1001.5級相当-0.1~2G3/8B気体・液体
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
15602346BE15-133 15MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~15G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575737BE15-133 15MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1001.5級相当0~15G3/8B気体・液体
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602355BE15-133 25MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575746BE15-133 25MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602364BE15-133 60MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~60G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575755BE15-133 60MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~60G3/8B気体・液体
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602380BE15-133 100MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~100G3/8B気体・液体
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575764BE15-133 100MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~100G3/8B気体・液体
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15602389BE15-141 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G1/2B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15575780BE15-141 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)100JIS1.6級0~0.6G1/2B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする