密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10

密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10 - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約2400材質(株)CAC203
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15604629BJ10-241 2MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)2001.5級相当0~2G1/2B気体・液体
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578020BJ10-241 2MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)2001.5級相当0~2G1/2B気体・液体
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604638BJ10-241 3.5MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)2001.5級相当0~3.5G1/2B気体・液体
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578029BJ10-241 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)2001.5級相当0~3.5G1/2B気体・液体
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604647BJ10-241 4MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~4G1/2B気体・液体
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578038BJ10-241 4MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~4G1/2B気体・液体
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604656BJ10-241-M 1.5MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)2001.5級相当0~1.5G1/2B気体・液体
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578047BJ10-241-M 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)2001.5級相当0~1.5G1/2B気体・液体
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604665BJ10-241-M 2.5MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578056BJ10-241-M 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75070477BJ10-241 2MPa1個B枠(立型つば有り)2001.5級相当0~2G1/2B気体・液体
38,600
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
75070486BJ10-241 3.5MPa1個B枠(立型つば有り)2001.5級相当0~3.5G1/2B気体・液体
38,600
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
75070495BJ10-241 4MPa1個B枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~4G1/2B気体・液体
40,000
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
75070504BJ10-241-M 1.5MPa1個B枠(立型つば有り)2001.5級相当0~1.5G1/2B気体・液体
39,950
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
75070513BJ10-241-M 2.5MPa1個B枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
38,950
36,980
40,678(税込)
34日以内出荷
66034197BJ10-241 2.5MPa1個B枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
37,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
66034206BJ10-241 6MPa1個B枠(立型つば有り)200JIS1.6級0~6G1/2B気体・液体
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする