パズル&フレーム/24ピース

パズル&フレーム/24ピース - ナカバヤシパズル&フレーム/24ピース - ナカバヤシパズル&フレーム/24ピース - ナカバヤシパズル&フレーム/24ピース - ナカバヤシ

無地パズル1枚付き
絵を描いてオリジナルパズルとして部屋に飾れます。
大切な人へ贈ることもできます。
子供から大人までシーンに合わせて様々な使い方ができます。

材質樹脂製ハネトンボ、フレーム:樹脂製(PVC)、透明板:PET(0.5mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)パズル:293×205×3、フレーム:321×233×22質量(g)本体:約545(パズル含む)、パズル:約130寸法(縦×横)(mm)収納用紙:293×205スタンド縦置き、横置き両用付属品吊りヒモ、吊り金具仕様ピース数:24、吊り下げ透明袋入りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339575F-TP-117-BRブラウン
3,130
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339584F-TP-117-Nナチュラル
3,130
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする