2つ折りクリヤーブック BIZRACK

2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACK - コクヨ

A4書類を2つ折りでコンパクトに持ち運んで必要なときにパラパラ閲覧できる
書類に応じて使い分けられる2種類のポケット
「ホルダー型ポケット」:サッと書類を出し入れできるクリヤーホルダー形状のポケット。クリヤーポケットに書類を入れる時間がないときや、10枚程度の束で入れておきたいときに。
「サイドスローポケット」:上から入れるタイプのポケットに比べて書類の出し入れがしやすい、横から入れられるクリヤーポケット。パラパラめくって閲覧したい書類に。

用途A4書類を2つ折りにして持ち運べるクリヤーブックサイズA4二つ折りポケット数(ホルダー型ポケット)1枚、(クリヤーポケット)10枚収納枚数(枚)(ホルダー型ポケット/1ポケットにつき)10、(クリヤーポケット/1ポケットにつき)2材質(表紙・ホルダー型ポケット)R-PP、(ポケット)PP外寸法(高さH×幅W)(mm)246×160背幅(mm)15中紙なし内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339846ラ-BRFL10Dブラウンブラック
920
839
923(税込)
翌日出荷
75339855ラ-BRFL10DGオリーブグリーン
920
839
923(税込)
翌日出荷
75339864ラ-BRFL10Wオフホワイト
920
839
923(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする