Nしじみわかめスープ ファミリータイプ

Nしじみわかめスープ ファミリータイプ - 大森屋

しじみ100個分のオルニチンを配合。あごだしとアサリだしで充実のだし感。

成分エネルギー 15kcal、たんぱく質 1.0g、脂質 0.6g、炭水化物 1.7g、食塩相当量 2.0g原材料食塩(国内製造)粉末醤油・砂糖・乳糖・ほたてエキス・オルニチン・しじみエキス・植物蛋白加水分解物・チキンエキス・香辛料・あさりエキス・あご粉末・魚醤粉末・かきエキス・酵母エキス・ごま油・あじ煮干粉末・昆布エキス・でん紛・具(わかめ・いりごま・ねぎ・しじみ・還元水あめ・醤油・砂糖・食塩・デキストリン・しょうが)調味料(アミノ酸等)加工デンプン・ピロリン酸鉄・カラメル色素・香料・酸化防止剤(V・E)酸味料・(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)寸法(mm)200×150×58質量(g)82アレルギー乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉内容量1ケース(40袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391497-
16,000
13,980
15,098(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする