ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型

ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 - LAMP(スガツネ工業)

高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。
最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。
クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。
高級感と安定感のあるデザインです。
クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。

用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど取付可能天井厚(mm)20~40仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合内容量1個
注意
※パネルに人が寄りかかったり、物を立てかけるなど、パネルの先端に荷重がかかる状態での使用はできません。
※飛沫感染対策用として使用してください。
※手すりやフェンス用の金具としては使用できません。
※固定できる飛沫感染対策パネルのサイズは、パネル・設置するデスクの材質などにより変化します。
※設置後に、確実に固定できていることや安全性などはお客様でご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534304852-001-99ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7534305752-002-00ホワイト
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする