LAMP(スガツネ工業)
d line コート掛 14-5610型
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上
PVDコーティング
耐荷重(N)
30
色
ブラック
質量(g)
10
付属品
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
内容量
1個
注意
※強度のある壁に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75343188
14-5610-P4-003
¥
10,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください