LAMP(スガツネ工業)
真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型
先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。
重厚で上品な真鍮製。
クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
内容量
1個
注意
※素材の特性を活かしているため、各製品の仕上げにはばらつきがあります。独特の味わいとしてお楽しみください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
色
耐荷重(N)
質量(g)
付属品
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75343267
PXB-BN05-211-BM
黄銅/ニッケル
ブラスとメタル
83
165
十字穴付なべタッピンねじ4×20
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343276
PXB-BN05-211-PB
黄銅/鏡面研磨
ポリッシュドブラス
83
165
十字穴付なべタッピンねじ4×20
-
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343285
PXB-BN05-211-SB
黄銅/サテン仕上
サテンブラス
83
165
十字穴付なべタッピンねじ4×20
-
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343294
PXB-BN05-211-AB
黄銅/真鍮古美めっき
アンティークブラス
83
165
十字穴付なべタッピンねじ4×20
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343303
PXB-BN05-211-BL
-
マットブラック
83
165
十字穴付なべタッピンねじ4×20
黄銅
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343319
PXB-BN05-231-BM
黄銅/ニッケル
ニッケル/ブラスとメタル
147
415
十字穴付なべタッピンねじ5×25
-
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343328
PXB-BN05-231-PB
黄銅/鏡面研磨
ポリッシュドブラス
147
415
十字穴付なべタッピンねじ5×25
-
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343337
PXB-BN05-231-SB
黄銅/サテン仕上
サテン仕上/サテンブラス
147
415
十字穴付なべタッピンねじ5×25
-
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343346
PXB-BN05-231-AB
黄銅/真鍮古美めっき
アンティークブラス
147
415
十字穴付なべタッピンねじ5×25
-
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343355
PXB-BN05-231-BL
-
マットブラック
147
415
十字穴付なべタッピンねじ5×25
黄銅
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください