フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型

フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 - LAMP(スガツネ工業)

花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。

用途保育園、幼稚園など材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)50質量(g)18付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)内容量1個
注意
※カバーとベースは一体型となっているため、外れません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75343364PXB-GP05-101-RDレッド
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343373PXB-GP05-101-YEイエロー
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343389PXB-GP05-101-GNグリーン
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343398PXB-GP05-101-BUブルー
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343407PXB-GP05-101-WTホワイト
600
599
659(税込)
当日出荷
75343416PXB-GP05-101-BLブラック
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする