LAMP(スガツネ工業)
d line タオル掛 14-7050型
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上
PVDコーティング
付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。
※十分な強度のある壁に取り付けてください。
※取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75343425
14-7050-P4-305
300
314
360
¥
36,160
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343434
14-7050-P4-453
464
420
420
¥
42,780
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343443
14-7050-P4-658
650
664
520
¥
55,920
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください