曜日別特売

d line タオル掛

d line タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。

仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)80質量(g)700付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534345912-8010-02-001
50,060
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする