LAMP(スガツネ工業)
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途
店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質
アルミニウム合金
耐荷重(N)
600
角度(°)
90(アーム)
取付面位置
天板
取付け方法
裏止め
質量(g)
423
付属品
十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様
90° 天板裏止め仕様 PAT
内容量
1個
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
※最大製品取付ピッチは、900 mmです。
※最大取付天板は、幅1,000 mm、奥行400 mmです。(本品2ヶ使用の場合)
※最小取付天板板厚は20 mm、最小筐体板厚は30 mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75343583
CTB65-PM90-200-SL
ステンレス調
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343599
CTB65-PM90-200-BL
ブラック
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343608
CTB65-PM90-200-WT
ホワイト
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください