カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型

カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 - LAMP(スガツネ工業)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
270型です。

用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)90(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)595付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様90° 天板面付仕様 PAT内容量1個
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
※最大製品取付ピッチは、900 mmです。
※最大取付天板は、幅1,000 mm、奥行400 mmです。(本品2ヶ使用の場合)
※最小取付天板板厚は20 mm、最小筐体板厚は30 mmです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75343617CTB65-PMS90-270-SLステンレス調
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343626CTB65-PMS90-270-BLブラック
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343635CTB65-PMS90-270-WTホワイト
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする