LAMP(スガツネ工業)
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途
店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質
アルミニウム合金
耐荷重(N)
600
角度(°)
60(アーム)
取付面位置
天板
取付け方法
面付
質量(g)
930
付属品
十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様
60° 壁面面付仕様 PAT
内容量
1個
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
※最大製品取付ピッチは、900 mmです。
※最大取付天板は、幅1,000 mm、奥行400 mmです。(本品2ヶ使用の場合)
※最小取付天板板厚は20 mm、最小筐体板厚は30 mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75343678
CTB65-VM60-300-SL
ステンレス調
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75343687
CTB65-VM60-300-BL
ブラック
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75343696
CTB65-VM60-300-WT
ホワイト
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください