ベースパネル 750

ベースパネル 750 - LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 750 - LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 750 - LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 750 - LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 750 - LAMP(スガツネ工業)

面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。

用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75344028EX604-10
50,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする