LAMP(スガツネ工業)
トップカバー 25
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。
最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色
ブラック
仕上
アルマイト処理マット調
長さL(mm)
3640
仕様
フルクス250/750用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75344046
EX606-10
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください