LAMP(スガツネ工業)
ベースパネル 250S
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色
ブラック
仕上
アルマイト処理マット調
長さL(mm)
3640
仕様
フルクス250/750用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75344055
EX602-10
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください