LAMP(スガツネ工業)
ベースパネル 250
面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色
ブラック
仕上
アルマイト処理マット調
長さL(mm)
3640
仕様
フルクス250/750用
内容量
1枚
注意
※水平、垂直を計測してから施工してください。
※レイアウト変更時、フックや棚セットを移動させる際は、必ず上方に回転させて、一旦ベースパネルから外してください。その後、希望の位置より再度設置してください。
※そのままの状態で左右へ移動させると、ベースパネルに傷がつきますので十分ご注意ください。
※製造ロットにより、電着・電解塗装の仕上げに若干の色の濃淡の差が生じます。繋ぎ合わせて使用する場合は、ご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75344064
EX601-10
¥
70,610
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください